Tuyau multifonctions (eau, air) GAP Plastomère ND60304000K
Gaine extraction de fumée S 6 PVC L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND60304000K
Rubix :B997-2662484
Fabricant :ND60304000K

Documents
Détails articles : GAINE EXTRACTION FUMEE D40 L10 S 6 PVC L CLASSE FEU UL94V0
La S 6 PVC L est une gaine flexible et légère en tissu polyester enduit de PVC, renforcée par une spirale en acier gainée cuivre. Conçue pour les applications industrielles de ventilation et d'aspiration, elle offre une excellente souplesse tout en conservant une bonne résistance mécanique.
Sa structure lui confère une bonne résistance aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux micro-organismes et aux intempéries. Dotée d'une classification feu UL94 V0, elle répond aux exigences des environnements nécessitant un haut niveau de sécurité. Elle peut être utilisée dans une large plage de températures, de -30 °C à +80 °C, avec des pointes jusqu'à +100 °C.
Sa structure lui confère une bonne résistance aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux micro-organismes et aux intempéries. Dotée d'une classification feu UL94 V0, elle répond aux exigences des environnements nécessitant un haut niveau de sécurité. Elle peut être utilisée dans une large plage de températures, de -30 °C à +80 °C, avec des pointes jusqu'à +100 °C.
Points forts
Tissu polyester enduit PVC.
Renfort par spirale acier gainée cuivre.
Excellente flexibilité et faible poids.
Bonne résistance chimique.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Bonne tenue aux intempéries.
Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C (jusqu'à +100 °C en pointe).
Classification feu UL94 V0.
Renfort par spirale acier gainée cuivre.
Excellente flexibilité et faible poids.
Bonne résistance chimique.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Bonne tenue aux intempéries.
Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C (jusqu'à +100 °C en pointe).
Classification feu UL94 V0.
Applications
Bras d'extraction, extraction de fumées, extraction de fumées de soudage, Climatisation & Réfrigération industrielle, ventilation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Pression de service | 0,9 bar |
| Rayon de courbure | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,20 € HT
/ 10 mètres
203,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
