Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité FREWS30BF-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron | Tige : Haute
FREEWIND S3 BRUN FONCE VIBRAM ANTISTATIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :FREWS30BF-44
Rubix :4448-6139287
Fabricant :FREWS30BFVA44
EAN :3237154065440

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE FREEWIND S3 P.44 VIBRAM CI HI HRO CHOCOLAT
Brodequin en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Chaussure tout terrain et 100% non métallique proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes.
Applications
Chaussure particulièrement adaptée aux métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,54 € HT
/ paire
162,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
44
