Chaussures de sécurité mixtes S.24 6142-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Stratos
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6142-41
Rubix :1349-6175322
Fabricant :6142-41
EAN :3660521966901

Documents
Détails articles : CHAUSSURE STRATOS 500 T41 S1P HRO SRC
Ces chaussures de sécurité hautes STRATOS 500 S1P de S.24 sont une véritable innovation dans le domaine des EPI. Ultra légères avec un poids de seulement 440 g (pointure 42), elles combinent un design ergonomique et des matériaux de pointe. Idéales pour les professionnels en mouvement ou statiques, elles offrent une expérience utilisateur proche de celle des chaussures de tous les jours, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Ces modèles sont parfaitement adaptés pour les secteurs de l’industrie légère, de la logistique et du transport.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité sont équipées de tiges tricotées FLEXKNIT® constituées de polyester (80 %) et d’élasthanne (20 %). Cette combinaison unique permet aux chaussures d’épouser parfaitement la forme des pieds pour un confort exceptionnel et une meilleure stabilité. Les surprotections en TPU au niveau des embouts et des talonnettes augmentent leur durée de vie. Leurs embouts CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone sont 33 % plus légers que les embouts classiques en fibres de verre. Cette conception non métallique réduit la fatigue et offre une protection optimale sans conduire la chaleur ni le froid. Les semelles anti-perforation SOFTSHIELD®, fabriquées à partir de micro-filaments compactés, sont une alternative ultralégère aux plaques textiles Kevlar®. Elles assurent une flexibilité et un amorti améliorés pour un confort maximal. Les systèmes de laçage rapide SPEED LACING SYSTEM permettent des ajustements rapides et sécurisés. Des pochettes de rangement situées sur les languettes permettent de fixer les lacets, évitant ainsi toute gêne.
Spécifications:
• Poids : 440 g par chaussure (pointure 42)
• Tige : polyester (80 %) et élasthanne (20 %), avec surprotections TPU
• Doublure : Mesh respirant
• Fermeture : SPEED LACING SYSTEM avec pochette de rangement
• Embout : CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone
• Semelle anti-perforation : SOFTSHIELD®, non métallique
• Semelle intérieure : OPTIMUM®, antibactérienne, antifongique, hydrophile
• Semelle extérieure : ULTRALIGHT EVO® en EVA et caoutchouc nitrile, résistante à la chaleur par contact (jusqu’à 300°C)
• Pointures disponibles : Du 36 au 47
Normes:
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid • (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Créée en 1979, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Forte de son engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise développe des produits alliant solidité, ergonomie et conformité aux normes les plus strictes. S.24 se démarque également par ses solutions techniques avancées et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins diversifiés des professionnels dans de nombreux secteurs d'activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité sont équipées de tiges tricotées FLEXKNIT® constituées de polyester (80 %) et d’élasthanne (20 %). Cette combinaison unique permet aux chaussures d’épouser parfaitement la forme des pieds pour un confort exceptionnel et une meilleure stabilité. Les surprotections en TPU au niveau des embouts et des talonnettes augmentent leur durée de vie. Leurs embouts CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone sont 33 % plus légers que les embouts classiques en fibres de verre. Cette conception non métallique réduit la fatigue et offre une protection optimale sans conduire la chaleur ni le froid. Les semelles anti-perforation SOFTSHIELD®, fabriquées à partir de micro-filaments compactés, sont une alternative ultralégère aux plaques textiles Kevlar®. Elles assurent une flexibilité et un amorti améliorés pour un confort maximal. Les systèmes de laçage rapide SPEED LACING SYSTEM permettent des ajustements rapides et sécurisés. Des pochettes de rangement situées sur les languettes permettent de fixer les lacets, évitant ainsi toute gêne.
Spécifications:
• Poids : 440 g par chaussure (pointure 42)
• Tige : polyester (80 %) et élasthanne (20 %), avec surprotections TPU
• Doublure : Mesh respirant
• Fermeture : SPEED LACING SYSTEM avec pochette de rangement
• Embout : CROSSFIBER® en fibres de verre et de carbone
• Semelle anti-perforation : SOFTSHIELD®, non métallique
• Semelle intérieure : OPTIMUM®, antibactérienne, antifongique, hydrophile
• Semelle extérieure : ULTRALIGHT EVO® en EVA et caoutchouc nitrile, résistante à la chaleur par contact (jusqu’à 300°C)
• Pointures disponibles : Du 36 au 47
Normes:
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid • (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Créée en 1979, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Forte de son engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise développe des produits alliant solidité, ergonomie et conformité aux normes les plus strictes. S.24 se démarque également par ses solutions techniques avancées et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins diversifiés des professionnels dans de nombreux secteurs d'activité.
Points forts
• Ultra légères : seulement 440 g pour une réduction notable de la fatigue
• Design ergonomique pour un ajustement précis et un meilleur équilibre
• Système de laçage rapide pour une utilisation pratique
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD®, flexible et légère
• Adhérence optimale grâce à la semelle ULTRALIGHT EVO®
• Amorti amélioré pour un confort durable
• Technologie FLEXKNIT® pour une sensation de chausson et une excellente durabilité
• Design ergonomique pour un ajustement précis et un meilleur équilibre
• Système de laçage rapide pour une utilisation pratique
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD®, flexible et légère
• Adhérence optimale grâce à la semelle ULTRALIGHT EVO®
• Amorti amélioré pour un confort durable
• Technologie FLEXKNIT® pour une sensation de chausson et une excellente durabilité
Applications
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique et transport
• Manutention
• Second œuvre
• Environnements secs ou exigeant une protection antistatique
• Maintenance
• Logistique et transport
• Manutention
• Second œuvre
• Environnements secs ou exigeant une protection antistatique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,83 € HT
/ paire
207,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
