Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1712-1WB 46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Run@Work Dublin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1712-1WB 46
Rubix :C456-6220365
Fabricant :CA-B1712-1WB 46
EAN :8050503221510
CHAUSSURE DUBLIN B1712B P46 S3S LG FO SR ESD

Résumé technique

EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE DUBLIN B1712B P46 S3S LG FO SR ESD


Conçues pour les environnements professionnels les plus rigoureux, ces chaussures de sécurité combinent confort et technologie pour offrir une performance optimale au quotidien. Elles se distinguent par leur conception avancée, leur capacité à protéger efficacement tout en maintenant un confort durable, ainsi que par l'utilisation de matériaux de haute qualité pour une solution fiable et durable.

Caractéristiques:
Les chaussures DUBLIN de Base Protection se distinguent par une combinaison unique de technologies avancées et de matériaux de haute qualité. La semelle innovante AirTech + TPU Skin assure une grande légèreté et une flexibilité exceptionnelle. Le système de thermorégulation Dry'n Air maintient les pieds secs et frais en favorisant la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, tandis que la doublure SmellStop empêche les odeurs grâce à son traitement antibactérien permanent. La robustesse de la tige en cuir graissé et l'embout anti-abrasion offrent une protection optimale contre les conditions de travail difficiles, garantissant durabilité et confort. La semelle intérieure CUB3 contribue à un excellent amorti et une meilleure répartition du poids, réduisant significativement la fatigue au fil de la journée.

Spécifications:
- Référence : CA-B1712-1WB
- Catégorie de sécurité : S3S ESD CI LG FO SR.
- Poids (pointure 42) : 560 g.
- Gamme de pointures : 35 à 48.
- Hauteur totale : 145 mm.
- Chaussant : 11,5.
- Type de construction : semelle injectée AirTech et TPU Skin ESD.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex Plus Super Light (PS).
- Semelle intérieure : Dry'n Air Omnia Comfort Cube.
- Absorption d'énergie (talon) : 30,5 J.
- Résistance à la compression : jusqu'à 15 kN.
- Isolation thermique : jusqu'à -10 °C.
- Résistance au glissement : supérieure aux exigences minimales (céramique ou acier, avec détergent ou glycérine).

Normes:
Les chaussures DUBLIN sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 et affichent les niveaux suivants :
- S3S : catégorie regroupant des chaussures offrant une protection complète avec embout résistant à 200 joules, semelle antiperforation, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance à la pénétration de l'eau et une semelle crantée pour une adhérence optimale.
- ESD : protection contre les décharges électrostatiques, idéale pour les environnements sensibles.
- CI : isolation thermique efficace jusqu'à -10 °C pour un confort optimal en hiver.
- LG : grip pour échelles (Ladder Grip) offrant une sécurité optimale sur les barreaux.
- FO : résistance aux hydrocarbures pour une durabilité accrue.
- SR : conformité aux normes de résistance au glissement pour une sécurité optimale.
De plus, la certification CE des chaussures de sécurité est préservée, même en cas de remplacement des semelles par des modèles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité de haute performance. Avec des valeurs centrées sur le confort, la sécurité et l’innovation, elle se distingue par des technologies brevetées telles que AirTech et SmellStop. Présente sur le marché depuis plusieurs décennies, la marque s’engage à fournir des solutions qui allient protection et bien-être.

Points forts

- Confort exceptionnel grâce à la technologie AirTech + TPU Skin.
- Réduction de la fatigue grâce à l’amorti optimal et à la distribution équilibrée du poids.
- Pieds secs et frais toute la journée avec la technologie Dry'n Air.
- Adaptées aux environnements sensibles à l’électricité statique grâce à la conformité ESD.
- Isolation thermique jusqu'à -10 °C pour une utilisation en hiver.

Applications

Ces chaussures hautes sont conçues pour exceller dans divers secteurs :
- Construction et bâtiment : protection contre les chocs et durabilité maximale.
- Logistique et entreposage : grip optimisé pour les échelles à barreaux
- Secteur mécanique : protection contre les risques de perforation et contre les hydrocarbures.
- Zones sensibles aux ESD : conformité pour les environnements électroniques et ATEX
- Travaux en extérieur : résistance à l’eau et isolation thermique.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondaireorange
Promotion
Au lieu de 96,30 €
75,90 € HT
/ paire
91,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

46

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.