Chaussures ESD Safety Jogger FYTS1PSMT-BLK-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute
FREEDOM S1PS MID TLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :FYTS1PSMT-BLK-40
Rubix :P792-6276667
Fabricant :FYTS1PSMT-BLK-40
EAN :5401200381459

Documents
Détails articles : CHAUS. HAUTE FREEDOM S1PS P40 FREEDOM S1PS MID TLS - NOIR
Chaussure de sécurité mi-montante innovante et ultra confortable avec embout anatomique pour un mouvement naturel et fermeture TLS Tous les avantages et la liberté de la chaussure de sécurité FREEDOM S1PS, maintenant avec le système Twist Lock (TLS) pour une fermeture rapide et facile d'une seule main - même avec des gants. Profitez d'un ajustement parfait en quelques secondes, avec le même embout anatomique, les mêmes performances et le même confort respirant, léger et sans métal.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | multimatériau |
| Sans métal | oui |
| Type de fermeture | système de fixation réglable |
| Matière | tige textile<br/>doublure mesh 3d<br/>semelle intérieure semelle intérieure en mousse sj<br/>semelle anti-perforation non tissé<br/>semelle etpu/caoutchouc<br/>embout nano carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 134,44 €
81,90 € HT
/ paire
98,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
