Chaussures ESD GISS 886001, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Tige : Haute

Chaussure Kalaon ESD S3 SRC CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886001
Rubix :C600-6181232
EAN :3660338392368
CHAUSSURE KALAON P40 HT S3 SRC INFINERGY MARRON ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE KALAON P40 HT S3 SRC INFINERGY MARRON ESD


Les chaussures de sécurité Kalaon S3S CI FO SR de la marque GISS sont conçues pour offrir une protection optimale, elles assurent également un excellent confort au quotidien grâce à des matériaux de haute qualité et une conception pensée pour les longues journées de travail.

Caractéristiques :
Les Kalaon intègrent une tige en cuir pull-up hydrofuge souple et résistant, qui protège efficacement contre l’humidité tout en garantissant une grande souplesse. Leur doublure respirante, dotée d’un tunnel d’air, favorise la circulation de l’air et maintient les pieds au sec. L’embout en aluminium perforé, associé à une membrane respirante, limite l’accumulation de chaleur. Une semelle de propreté en mousse à mémoire de forme renforce le confort en offrant un amorti personnalisé et une répartition optimale du poids. La semelle anti-perforation légère, sans métal, préserve la souplesse tout en assurant la sécurité. L’isolation thermique permet une utilisation confortable à des températures inférieures à 10 °C. La semelle intermédiaire en PU expansé souple combinée à la technologie Infinergy de BASF garantit un excellent retour d’énergie. Enfin, la semelle d’usure en PU compact est résistante à l’abrasion, aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

Spécifications :
- Tige : cuir pull-up hydrofuge.
- Doublure : tunnel d’air respirant.
- Embout : aluminium perforé avec membrane respirante, 200 joules.
- Semelle de propreté : mousse à mémoire de forme.
- Semelle anti-perforation : "no metal" légère et flexible.
- Semelle intermédiaire : PU expansé + Infinergy de BASF.
- Semelle d’usure : PU compact anti-abrasion, antidérapante, résistante aux hydrocarbures et antistatique.
- Lacets : polyamide haute résistance.
- Poids : 664 g (taille 42, par chaussure).
- Chaussant : 11.
- Nombreuses pointures disponibles.
- Certifiées ESD : utilisables en zone EPA.

Normes :
Les chaussures montantes Kalaon sont marquées CE, conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI), garantissant leur fiabilité dans les environnements professionnels. Elles répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345 avec le niveau de protection S3S CI FO SR, couvrant les risques de perforation, les conditions froides, la résistance aux hydrocarbures et à la glissance. Enfin, la norme EN 61340-4-3, classe climatique 1, atteste de leurs propriétés électrostatiques (ESD), les rendant adaptées aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques (EPA, ATEX).

Informations sur la marque :
GISS est une marque européenne spécialisée dans les Équipements de Protection Individuelle (EPI) depuis plus de 25 ans. Lancée en France, elle dessert aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. La marque s’appuie sur des matériaux haut de gamme, des certifications rigoureuses, et une expertise technique reconnue. Avec plus de 650 agences dans 22 pays, GISS est un acteur de référence dans la sécurité industrielle.

Points forts

- Respirabilité optimale grâce à la combinaison embout perforé, semelle mémoire de forme et doublure à tunnel d’air.
- Sécurité maximale sans compromettre la souplesse grâce à la semelle anti-perforation sans métal.
- Isolation thermique efficace pour des environnements froids (< 10 °C).
- Haute résistance à l’usure, aux hydrocarbures et aux décharges électrostatiques.

Applications

Ces chaussures hautes de sécurité conviennent parfaitement aux environnements industriels : entrepôts logistiques, chantiers de construction, maintenance technique, industrie chimique, ou encore milieux à risque de décharges électrostatiques. Leur conception antidérapante et résistante aux hydrocarbures les rend idéales pour les sols difficiles et glissants. Grâce à leur isolation thermique, elles sont particulièrement adaptées aux environnements froids ou non chauffés.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
Sans métalnon
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Matièrecuir pull-up hydrofuge
Promotion
Au lieu de 113,47 €
99,90 € HT
/ paire
119,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40