Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS K 0618/6 Z2
Fraises sur tige HSS HSS K 0618/6 Z2
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS K 0618/6 Z2
Rubix :0060-0512887
Fabricant :22440726
EAN :4007220059388
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS K 0618/6 2D OGIVE K 22440726
Fraise sur tige en forme d'ogive. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € HT
/ unité
32,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

