Lime de fraisage rotative Pferd Tools WKNS 0607/3 Z5

Fraises sur tige HM WKNS 0607/3 Z5

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :WKNS 0607/3 Z5
Rubix :0060-0513186
Fabricant :21207653
EAN :4007220049723
FRAISE /TIGE WKNS 0607/3 5D HM CONIQUE ANGLE 21207653

Résumé technique

Diamètre queue3 mm
Forme de la têteconique angle wkns
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE WKNS 0607/3 5D HM CONIQUE ANGLE 21207653


Fraise sur tige de forme conique tronquée se rétrécissant vers la tige selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme WKNS avec denture en bout.

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue3 mm
Forme de la têteconique angle wkns
Longueur totale0 mm
Diamètre tête6 mm
Domaine d'applicationuniversel
46,50 HT
/ unité
55,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours