Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 1210/6 MICRO
Fraises sur tige HM KUD 1210/6 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 1210/6 MICRO
Rubix :0060-0512999
Fabricant :21112876
EAN :4007220953112




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 51 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 1210/6 MICRO HM SPHERIQUE 21112876
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Points forts
La précision de la concentricité des fraises sur tige en carbure métallique réduit l'usure de la machine, assure un travail sans choc et améliore l'état de surface. La grande stabilité géométrique des fraises sur tige en carbure métallique permet leur utilisation sur des robots.
Applications
Permet d'usiner des matières de pratiquement toute résistance, grâce à l'adaptation optimale de la forme et du nombre de dents, des angles de dépouille et de coupe, de la précision de concentricité. Règle fondamentale d'utilisation : plus le matériau est dur, plus la denture doit être fine. Travail des contours. ébavurage des alésages. Fraisage de préparation avant rechargement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 51 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,33 € HT
/ unité
95,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours