Références
Pferd Tools :21001074
Rubix :0060-0777357
EAN :4007220391754
Détails articles : FRAISE LIME CARBURE P/APPLI H.P.
Avec la denture ALLROUND innovante, PFERD TOOLS a développé des fraises limes exceptionnelles pour une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus courants tels que l’acier et l’acier moulé, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte. La denture ALLROUND présente tous les avantages de la denture 3 PLUS, mais la dépasse cependant de jusqu’à 30 % en matière de performance d’enlèvement de matière sur l’acier. Elle permet un travail confortable avec vibrations et émissions sonores réduites. En outre la denture ALLROUND se distingue par des économies de temps notoires et une rentabilité élevée. Fraise lime conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.
PFERD TOOLS Fraise s/t en carbure haute performance ALLROUND, forme conique à bout pointu SKMØ3x11mm, Øtige 3mm, usinage universel, denture grossière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 41 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,23 € HT
/ unité
31,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


