Lime de fraisage rotative Pferd Tools WRC 1020/8 Z3 PLUS

Fraises sur tige HM WRC 1020/8 Z3 PLUS

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :WRC 1020/8 Z3 PLUS
Rubix :0060-0513228
Fabricant :21105228
EAN :4007220046395
FRAISE /TIGE WRC 1020/8 3D+ HM CYLINDRIQUE B.ROND 21105228
Résumé technique
Diamètre queue8 mm
Forme de la têtecylindrique à bout arrondi wrc
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE WRC 1020/8 3D+ HM CYLINDRIQUE B.ROND 21105228


Fraise sur tige cylindrique à bout rond selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindrique et sphérique. Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue8 mm
Forme de la têtecylindrique à bout arrondi wrc
Longueur totale0 mm
Diamètre tête10 mm
Domaine d'applicationuniversel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,20 HT
/ unité
117,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours