Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863157
Fraise lime sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863157
Rubix :G600-0519201
EAN :3660338177699


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme d |
| Longueur totale | 52 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE D 8X7-6 SPHERIQUE - COUPE CROISEE
Fraise lime carbure sphérique - Forme D
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme d |
| Longueur totale | 52 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,64 € HT
/ unité
30,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h