Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS G 0618/6 Z3

Fraises sur tige HSS HSS G 0618/6 Z3

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :HSS G 0618/6 Z3
Rubix :0060-0512876
Fabricant :22422736
EAN :4007220059210
FRAISE /TIGE HSS G 0618/6 3D CONE POINT G 22422736

Résumé technique

Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecône pointu
Longueur totale60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE HSS G 0618/6 3D CONE POINT G 22422736


Fraise sur tige conique à bout pointu. Ebavurage
Pferd fraise hss hss-g 0618/6 t3

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecône pointu
Longueur totale60 mm
Diamètre tête6 mm
31,99 HT
/ unité
38,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours