Lime de fraisage rotative Pferd Tools KEL 1230/6 ALU HC-NFE
Fraises sur tige HM KEL 1230/6 ALU HC-NFE
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KEL 1230/6 ALU HC-NFE
Rubix :0060-0288325
Fabricant :21125285
EAN :4007220533093




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 70 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KEL 12X30X6 ALU HM CONIQUE BT ARRONDI 21125285
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,96 € HT
/ unité
193,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours