Lime de fraisage rotative Pferd Tools WRC 1020/6 TOUGH
Fraises sur tige HM WRC 1020/6 TOUGH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :WRC 1020/6 TOUGH
Rubix :0060-0513227
Fabricant :21000035
EAN :4007220770115




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE WRC 1020/6 TOUGH HM CYLINDRIQUE B.ROND 21000035
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison des géométries cylindrique et sphèrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | applications difficiles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,87 € HT
/ unité
103,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours