Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 0605/3 MICRO
Fraises sur tige HM KUD 0605/3 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 0605/3 MICRO
Rubix :0060-0512964
Fabricant :21213073
EAN :4007220953129




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 35 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 0605/3 MICRO HM SPHERIQUE 21213073
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 35 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,38 € HT
/ unité
71,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours