Lime de fraisage rotative Pferd Tools 973/3 SP
Fraises de finition sur tige HSS 973/3 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :973/3 SP
Rubix :0060-0512810
Fabricant :22397353
EAN :4007220058503
Détails articles : FRAISE /TIGE 973/3 HSS FINITION 22397353
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 31 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 € HT
/ unité
53,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

