Lime de fraisage rotative Pferd Tools 21000015
Fraises sur tige HM ZYA 1020/6 TOUGH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :21000015
Rubix :0060-0513299
EAN :4007220895658





Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 1020/6 TOUGH HM CYLINDRIQUE 21000015
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | applications difficiles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,15 € HT
/ unité
98,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours