Défonceuse Bosch 2608628340, Poids: 0.095 kg

Fraises De Défonceuses (Lg)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608628340
Rubix :0136-5237568
EAN :3165140358019
FRAISE ARRONDIR RAYON 6
Résumé technique
Profondeur de coupe13,5 mm
Poids0,095 kg
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE ARRONDIR RAYON 6


Pour adoucir les angles (fenêtres, armoires, plateaux de table, étagères, cheminées, etc.) Avec roulement à billes pour un guidage aisé, directement contre la pièce, sans gabarit Fraises à arrondir Bosch, pour des angles bien ronds

Points forts

Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtement

Applications

Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtement

Informations techniques


Attributs
Profondeur de coupe13,5 mm
Poids0,095 kg
Diamètre des pinces13,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,23 HT
/ unité
54,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours