Défonceuse Bosch 2608628361, Poids: 0.072 kg
Fraises De Défonceuses (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628361
Rubix :0136-5273044
EAN :3165140358224



Documents
Détails articles : FRAISE A CANNELER AVEC ROUL DIA 20.7
Pour la fabrication de moulures et pour utilisation dans des fraiseuses à copier Fraises à canneler avec roulement à billes pour un guidage aisé, directement contre la pièce, sans gabarit
Points forts
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massif
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massif
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 9 mm |
|---|---|
| Poids | 0,072 kg |
| Diamètre des pinces | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,02 € HT
/ unité
44,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours