Défonceuse Bosch 2608628395, Poids: 0.14 kg
Fraises De Défonceuses (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628395
Rubix :0136-5237572
EAN :3165140358569



Documents
Détails articles : FRAISE PEOFILER TYPE B
Pour l’usinage des arêtes (corps de meuble, étagère, châssis) et pour la réalisation de moulures (corniche, structure) Avec roulement à billes pour un guidage aisé contre la pièce Fraises à profiler Bosch pour travaux de menuiserie de grande qualité
Points forts
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massif
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massif
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 17 mm |
|---|---|
| Poids | 0,14 kg |
| Diamètre des pinces | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,82 € HT
/ unité
71,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
