Défonceuse Bosch 2608628378, Poids: 0.048 kg
Fraises De Défonceuses (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628378
Rubix :0136-5274351
EAN :3165140358392



Documents
Détails articles : FRAISE A RAINURER DROIT A U
Pour défonceuses ; usage universel (rainurage, feuillurage) Pour la mise à la forme des pièces régulières ou chantournées Fraise à un taillant Pour le fraisage de petites rainures (assemblages par languette et rainure d’éléments en contreplaqué), de motifs décoratifs et de rainures pour joints en caoutchouc
Points forts
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiés
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiés
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 15 mm |
|---|---|
| Poids | 0,048 kg |
| Diamètre des pinces | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € HT
/ unité
23,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
