Fraise monobloc Sutton E2511000
Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - standard E251
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2511000
Rubix :S748-0549464
EAN :9311963513195



Détails articles : FRAISE 10 4D COURT QW E251 R30 VA SPM TICN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Applications
Pour aciers inoxydables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss / pm |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,78 € HT
/ unité
105,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
