Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-1200-100CMB M2CM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2S342-1200-100CMB M2CM
Rubix :0033-0830152
Fabricant :8352900
EAN :7323227197289
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1200-100CMB

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1200-100CMB


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura
Angle d'hélice38 °
Matière à usineriso p, m, k, n, s, h
Longueur utile26 mm
Angle de coupe10,5 °
411,74 € HT
/ unité
494,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours