Fraise monobloc Sutton E2510600

Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - standard E251

Voir les informations techniques

Références

Sutton :E2510600
Rubix :S748-0549462
EAN :9311963513171
FRAISE 06 3D COURT QW E251 R30 VA SPM TICN
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE 06 3D COURT QW E251 R30 VA SPM TICN


HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.

Applications

Pour aciers inoxydables.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupehss / pm
Angle d'hélice30 °
Matière à usinermatériaux type inox
Longueur utile125 mm
Angle de coupe45 °
78,06 € HT
/ unité
93,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours