Fraise monobloc Sutton E4861620
Fraise carbure 7 dents torique hélice variable R40/42 3xD E486
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4861620
Rubix :S748-0725112

Détails articles : FRAISE CARBURE 7 DENTS R40/42 3XL NI 16X2
La série Harmony Ni a été conçue pour l'usinage des matériaux les plus difficiles, tels que les alliages à base de nickel résistant à la chaleur. Bien qu'optimisée pour ce groupe de matériaux à faible usinabilité, elle présente de nombreux avantages dans les autres groupes de matériaux, tels que les aciers inoxydables et les aciers alliés.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 3xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Longueur totale | 105 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | torique |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | nickel, inox, duplex et super-duplex |
| Longueur utile | 57 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,88 € HT
/ unité
484,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
