Fraise monobloc Fein 63127123019
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127123019
Rubix :0140-5178537
EAN :4014586240367



Résumé technique
| Diamètre | 49 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 77 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE QUICK IN D.49 L.35MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 49 mm
Points forts
Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 49 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 77 mm |
| Type | fraise carbure avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,03 € HT
/ unité
194,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours