Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-0635-076ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-0635-076ASD 1745
Rubix :0033-0801799
Fabricant :7963637
EAN :7323225532617
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe31,75 mm
Longueur totale74,613 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura (carbure monobloc) haute vitesse d'alimentation / fraisage latéral à haute avance
Angle d'hélice45 °
Matière à usineralliages de titane
Longueur utile35,719 mm
Angle de coupe90 °
253,46 € HT
/ unité
304,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours