Fraise monobloc GISS Cutline 893410

Fraise carbure alu 3 dents

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :843474
GISS Cutline :893410
Rubix :G600-0784802
EAN :3660338458873
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.2 3 DENTS -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.2 3 DENTS -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 3 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.2 Z3 QC

Points forts

Angle d’hélice de 35° pour des performances, une durée de vie et des paramètres de coupe plus élevés

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe3 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
20,17 € HT
/ unité
24,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h