Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-12050-BC26P1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-12050-BC26P1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-12050-BC26P1640
Rubix :0033-0766712
Fabricant :5743415
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile26 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,24 HT
/ unité
367,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h