Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386287

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :8386287
Rubix :0033-0830394
Fabricant :8386287
EAN :7323227353197
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-0600-NBH10F

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-0600-NBH10F


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe9 mm
Longueur totale54 mm
Coupe au centreoui (carré, coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Typecarré, fraise à doigt à coupe centrale
Angle d'hélice35 °
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages résistants à la chaleur
Longueur utile9 mm
102,18 € HT
/ unité
122,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h