Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16FM650-16015L 1730
Embout Carbure de fraisage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-16FM650-16015L 1730
Rubix :0033-0801566
Fabricant :7611751
EAN :7323223929112


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
Fraise droite de finition avec rayon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 18,7 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,55 € HT
/ unité
354,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours