Fraise monobloc Sutton E6071100
Fraises à rainurer bout sphérique 4 goujures - R30 N - standard - Tecline E607
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6071100
Rubix :S748-0525316
EAN :9311963541273




Résumé technique
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER HEMI.4D E607 11 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,23 € HT
/ unité
120,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours