Fraise monobloc Sandvik Coromant RA215.26-1250BAK09L1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA215.26-1250BAK09L1620
Rubix :0033-0747162
Fabricant :5739924




Résumé technique
| Diamètre | 4,763 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,763 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 14,288 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 14,288 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,27 € HT
/ unité
234,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours