Fraise monobloc GISS Cutline 893186

Fraise carbure hélice decalée Z4 rayonée

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :893186
Rubix :G600-0785007
EAN :3660338456824
FRAISE CARB. HEL 39/42 D12 R1,0 4 DENTS -REV CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARB. HEL 39/42 D12 R1,0 4 DENTS -REV CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - 4 dents rayonnées
Hélice variable 39/42° pour des applications efficaces d’ébauche et de semi-finition
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Hélice variable pour augmenter la polyvalence et les performances - Peu de vibrations pour augmenter la durée de vie de l’outil et l’aspect de finition - Paramètres de coupe élevés possibles pour les opérations d’ébauche
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
FRAISE CARB. HEL 38/41 D12 R1,0 Z4 QC

Points forts

Fraise détalonnée pour une plus grande longueur utile

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typehelice decalee rayonee
Angle d'hélice39 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Promotion
Au lieu de 48,08 €
42,18 € HT
/ unité
50,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h