Fraise monobloc GISS Cutline 893367

Fraise carbure ébauche

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862960
GISS Cutline :893367
Rubix :G600-0784840
EAN :3660338458491
FRAISE CARBURE EBAUCHE -D.16 4 DENTS -REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE EBAUCHE -D.16 4 DENTS -REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - Ébauche 4 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Ébauche pour un volume élevé d’enlèvement de matériau avec des paramètres de coupe plus élevés
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle -Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Faible risque de casse d’outil même avec des forces de coupe élevées grâce aux arêtes de coupe ondulées
FRAISE CARBURE EBAUCHE - D.16 Z4 QC

Points forts

Grands angles de cale pour une grande stabilité de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe45 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typeébauche
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
321,74 € HT
/ unité
386,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h