Fraise monobloc Sutton E5640815
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5640815
Rubix :S748-0501618
EAN :9311963595528



Détails articles : FRAISE 8 4DTS R1,5 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 8 4dts r1,5 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise monobloc 4 lèvres – harmony duo (série r50-nh, rayon d’outil) |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, aluminium et alliages (jusqu’à 48 hrc) |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,65 € HT
/ unité
178,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
