Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-0650-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K333-0650-XB 1730
Rubix :0033-0806253
Fabricant :8213462
EAN :7323226616217
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre6,5 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,5 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe21,5 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementgc1730
Type3 arêtes - pour fraiser des rainures de clavette (2xd)
Angle d'hélice38 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux non ferreux, superalliages résistants à la chaleur
Longueur utile13 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,22 HT
/ unité
129,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h