Fraise monobloc GISS Cutline 867462

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7978675
GISS Cutline :867462
Rubix :G600-0539319
EAN :3660338214431
FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.2 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.2 2 DENTS - COUPE AU CENTRE


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe4 mm
Longueur totale48 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
24,12 € HT
/ unité
28,94 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours