Fraise monobloc Sutton E6040250
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard - Tecline E604
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6040250
Rubix :S748-0525276
EAN :9311963517223




Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Détails articles : FRAISE 2,5 4DTS NORMAL E604 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Pour des applications de fraisage de finition de précision. Convient aux matériaux jusqu'à 1600 N/mm². TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 9,5 mm |
| Longueur totale | 38 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 6 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 € HT
/ unité
22,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h