Fraise monobloc GISS Cutline 863094
Outil multi-cut carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863094
Rubix :G600-0519147
EAN :3660338177125


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.4 CARBURE 90DEG
Outil multi-cut carbure - 90° Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,60 € HT
/ unité
54,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h