Fraise monobloc Sutton E4300615
Fraises à rainurer 4 goujures - R45/44 UNI - rayon de pointe - portée longue - Harmony E430
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4300615
Rubix :S748-0549593
EAN :9311963560144




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 06 4D LONG QC E430 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Convient pour des matériaux jusqu'à 1300 N/mm². AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Longueur totale | 62 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tin |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 7 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,54 € HT
/ unité
94,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours