Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-1200-300-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K357-1200-300-XD 1730
Rubix :0033-0806121
Fabricant :8213652
EAN :7323226618211





Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 11,5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 11,5 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Longueur totale | 97 mm |
| Coupe au centre | centre-coupe |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill dura (1k357 3xd) |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | tous types de matériaux à usiner, du dégrossissage à la finition |
| Longueur utile | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,11 € HT
/ unité
282,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours