Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0635-PB P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P342-0635-PB P2BM
Rubix :0033-0830224
Fabricant :8351833
EAN :7323227193458
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0635-PBP2BM

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0635-PBP2BM


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe15,9 mm
Longueur totale63,5 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice38 °
Longueur utile15,9 mm
Angle de coupe10,5 °
144,07 HT
/ unité
172,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h