Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16HM450C16020P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 grande avance- Accouplement EH

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :316-16HM450C16020P 1730
Rubix :0033-0738897
Fabricant :7611754
EAN :7323223929143
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le surfaçage grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale18,7 mm
Matériau de coupecarbure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,95 HT
/ unité
329,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h