Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.38-25045ICK45K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.38-25045ICK45K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.38-25045ICK45K1640
Rubix :0033-0748885
Fabricant :5847802
EAN :25847802
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre25 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25 mm
Nombre de dents8
Longueur de coupe45 mm
Longueur totale156 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice45 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile100 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 286,35 HT
/ unité
1 543,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h