Fraise monobloc Sutton E4020800
Fraises à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - portée longue - Harmony E402
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4020800
Rubix :S748-0549513
EAN :9311963582504




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 08 3D LONG QC E402 VHM ULTRA CRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 68 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,60 € HT
/ unité
111,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours