Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K232-0600-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K232-0600-XB 1730
Rubix :0033-0806310
Fabricant :8213424
EAN :7323226615838




Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui (à coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura fraise en bout monobloc en carbure (carrée, à coupe centrale) |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Matière à usiner | application universelle pour, entre autres, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux et les superalliages résistants à la chaleur (iso p/m/k/n/s). |
| Longueur utile | 12 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,85 € HT
/ unité
139,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h