Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K354-1200-200-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K354-1200-200-XD  1730
Rubix :0033-0806139
Fabricant :8213532
EAN :7323226616910
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Longueur de coupe36 mm
Longueur totale104 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept à la fois stable et flexible, conçues pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque rainure est espacée de façon inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Longueur de coupe36 mm
Longueur totale104 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice35,5 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,94 HT
/ unité
227,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours