Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10CM210-10045G 1730
Embout Carbure de fraisage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-10CM210-10045G 1730
Rubix :0033-0801598
Fabricant :7611644
EAN :7323223928245


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
embout carbure de fraise à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 11,53 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 10 ° |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,68 € HT
/ unité
146,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h